Eriks

Hydraulische trekbus, OHA-serie, M 180x3, 163,51 mm asdiameter, 131 mm lengte, 210 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14587203
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 526,20/ stukexcl. btw

€ 636,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Asdiameter
163.51 mm
Draadmaat
M 180x3
d
180 mm
d1
163.51 mm
G
M 180x3
geschikt voor olie-injectie
Nee