Eriks

Hydraulische trekbus, OHA-serie, M 170x3, 150,81 mm asdiameter, 122 mm lengte, 220 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14587177
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 515,04/ stukexcl. btw

€ 623,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Asdiameter
150.81 mm
Draadmaat
M 170x3
d
170 mm
d1
150.81 mm
G
M 170x3
geschikt voor olie-injectie
Nee