Eriks

Hydraulische trekbus, OHA-serie, M 160x3, 138,11 mm asdiameter, 119 mm lengte, 210 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14587151
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 523,38/ stukexcl. btw

€ 633,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Asdiameter
138.11 mm
Draadmaat
M 160x3
d
160 mm
d1
138.11 mm
G
M 160x3
geschikt voor olie-injectie
Nee