Eriks

Hydraulische trekbus, OH-serie, Tr950x8, 900 mm asdiameter, 557 mm lengte, 1080 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14587552
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 38.903,04/ stukexcl. btw

€ 47.072,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Asdiameter
900 mm
Draadmaat
Tr950x8
d
950 mm
d1
900 mm
geschikt voor olie-injectie
Nee