Eriks

Hydraulische trekbus, OH-serie, Tr900x7, 850 mm asdiameter, 685 mm lengte, 1120 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14587546
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 41.423,46/ stukexcl. btw

€ 50.122,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Asdiameter
850 mm
Draadmaat
Tr900x7
d
900 mm
d1
850 mm
geschikt voor olie-injectie
Nee