Eriks

Hydraulische trekbus, OH-serie, Tr850x7, 800 mm asdiameter, 651 mm lengte, 1060 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14587536
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 30.513,30/ stukexcl. btw

€ 36.921,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Asdiameter
800 mm
Draadmaat
Tr850x7
d
850 mm
d1
800 mm
geschikt voor olie-injectie
Nee