Eriks

Hydraulische trekbus, OH-serie, Tr800x7, 750 mm asdiameter, 505 mm lengte, 1000 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14587527
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 27.999,84/ stukexcl. btw

€ 33.879,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Asdiameter
750 mm
Draadmaat
Tr800x7
d
800 mm
d1
750 mm
geschikt voor olie-injectie
Nee