Eriks

Hydraulische trekbus, OH-serie, Tr1060x8, 1000 mm asdiameter, 597 mm lengte, 1200 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14587562
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 53.895,18/ stukexcl. btw

€ 65.213,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Asdiameter
1000 mm
Draadmaat
Tr1060X8
d
1060 mm
d1
1000 mm
geschikt voor olie-injectie
Nee