Eriks

Hydraulische trekbus, OH-serie, Tr1000x8, 950 mm asdiameter, 584 mm lengte, 1140 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14587556
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 51.241,86/ stukexcl. btw

€ 62.002,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Asdiameter
950 mm
Draadmaat
Tr1000x8
d
1000 mm
d1
950 mm
geschikt voor olie-injectie
Nee