Eriks

Hydraulische trekbus, OH-serie, M 190x3, 170 mm asdiameter, 143 mm lengte, 220 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14587231
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.435,08/ stukexcl. btw

€ 1.736,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Asdiameter
170 mm
Draadmaat
M 190x3
d
190 mm
d1
170 mm
G
M 190x3
geschikt voor olie-injectie
Nee