Eriks

Hydraulische trekbus, OH-serie, M 170x3, 150 mm asdiameter, 101 mm lengte, 200 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14587165
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.736,96/ stukexcl. btw

€ 2.101,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Asdiameter
150 mm
Draadmaat
M 170x3
d
170 mm
d1
150 mm
G
M 170x3
geschikt voor olie-injectie
Nee