Eriks

Hydraulische trekbus, OH-serie, M 160x3, 140 mm asdiameter, 148 mm lengte, 210 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14587164
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.141,26/ stukexcl. btw

€ 1.380,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Asdiameter
140 mm
Draadmaat
M 160x3
d
160 mm
d1
140 mm
G
M 160x3
geschikt voor olie-injectie
Nee