Eriks

Hydraulische moer, HMVC-serie, G1/4 BSP mm, 952 mm inwendige zuigerdiameter, 30 mm zuigerslag, 1126 mm buitendiameter, HMVC 190E

  • ERIKS:14588418
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19.043,10/ stukexcl. btw

€ 23.042,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HMVC
Type
Hydraulic Nut
Draadmaat
G 1/4 mm
Draadmaat
0.25 in
Buitendiameter
1126 mm
Zuigerslag
30 mm
Inwendige zuiger diameter
952 mm
Uitwendige zuiger diameter
1097 mm