Eriks

Hydraulische moer, HMVC-serie, G1/4 BSP mm, 852 mm inwendige zuigerdiameter, 26 mm zuigerslag, 1020 mm buitendiameter, HMVC 170E

  • ERIKS:14588416
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15.263,10/ stukexcl. btw

€ 18.468,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HMVC
Type
Hydraulic Nut
Draadmaat
G 1/4 mm
Draadmaat
0.25 in
Buitendiameter
1020 mm
Zuigerslag
26 mm
Inwendige zuiger diameter
852 mm
Uitwendige zuiger diameter
990 mm