Eriks

Hydraulische moer, HMVC-serie, G1/4 BSP mm, 60,5 mm inwendige zuigerdiameter, 5 mm zuigerslag, 125 mm buitendiameter, HMVC 12E

  • ERIKS:14588362
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.052,10/ stukexcl. btw

€ 1.273,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HMVC
Type
Hydraulic Nut
Draadmaat
G 1/4 mm
Draadmaat
0.25 in
Buitendiameter
125 mm
Zuigerslag
5 mm
Inwendige zuiger diameter
60.5 mm
Uitwendige zuiger diameter
115 mm