Eriks

Hydraulische moer, HMVC-serie, G1/4 BSP mm, 562 mm inwendige zuigerdiameter, 22 mm zuigerslag, 704 mm buitendiameter, HMVC 112E

  • ERIKS:14588409
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8.360,10/ stukexcl. btw

€ 10.115,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HMVC
Type
Hydraulic Nut
Draadmaat
G 1/4 mm
Draadmaat
0.25 in
Buitendiameter
704 mm
Zuigerslag
22 mm
Inwendige zuiger diameter
562 mm
Uitwendige zuiger diameter
678 mm