€ 1.034,10/ stukexcl. btw
€ 1.251,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | HMVC |
Type | Hydraulic Nut |
Draadmaat | G 1/4 mm |
Draadmaat | 0.25 in |
Buitendiameter | 114 mm |
Zuigerslag | 5 mm |
Inwendige zuiger diameter | 50.5 mm |
Uitwendige zuiger diameter | 104 mm |