Eriks

Hydraulische moer, HMVC-serie, G1/4 BSP mm, 462 mm inwendige zuigerdiameter, 17 mm zuigerslag, 590 mm buitendiameter, HMVC 92E

  • ERIKS:14588405
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6.326,10/ stukexcl. btw

€ 7.654,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HMVC
Type
Hydraulic Nut
Draadmaat
G 1/4 mm
Draadmaat
0.25 in
Buitendiameter
590 mm
Zuigerslag
17 mm
Inwendige zuiger diameter
462 mm
Uitwendige zuiger diameter
565 mm