Eriks

Hydraulische moer, HMVC-serie, G1/4 BSP mm, 402 mm inwendige zuigerdiameter, 17 mm zuigerslag, 522 mm buitendiameter, HMVC 80E

  • ERIKS:14588402
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5.300,10/ stukexcl. btw

€ 6.413,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HMVC
Type
Hydraulic Nut
Draadmaat
G 1/4 mm
Draadmaat
0.25 in
Buitendiameter
522 mm
Zuigerslag
17 mm
Inwendige zuiger diameter
402 mm
Uitwendige zuiger diameter
499 mm