Eriks

Hydraulische moer, HMVC-serie, G1/4 BSP mm, 362 mm inwendige zuigerdiameter, 15 mm zuigerslag, 472 mm buitendiameter, HMVC 72E

  • ERIKS:14588400
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4.517,10/ stukexcl. btw

€ 5.465,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HMVC
Type
Hydraulic Nut
Draadmaat
G 1/4 mm
Draadmaat
0.25 in
Buitendiameter
472 mm
Zuigerslag
15 mm
Inwendige zuiger diameter
362 mm
Uitwendige zuiger diameter
455 mm