Eriks

Hydraulische moer, HMVC-serie, G1/4 BSP mm, 342 mm inwendige zuigerdiameter, 14 mm zuigerslag, 450 mm buitendiameter, HMVC 68E

  • ERIKS:14588399
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4.274,10/ stukexcl. btw

€ 5.171,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HMVC
Type
Hydraulic Nut
Draadmaat
G 1/4 mm
Draadmaat
0.25 in
Buitendiameter
450 mm
Zuigerslag
14 mm
Inwendige zuiger diameter
342 mm
Uitwendige zuiger diameter
430 mm