Eriks

Hydraulische moer, HMVC-serie, G1/4 BSP mm, 282 mm inwendige zuigerdiameter, 12 mm zuigerslag, 380 mm buitendiameter, HMVC 56E

  • ERIKS:14588396
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3.320,10/ stukexcl. btw

€ 4.017,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HMVC
Type
Hydraulic Nut
Draadmaat
G 1/4 mm
Draadmaat
0.25 in
Buitendiameter
380 mm
Zuigerslag
12 mm
Inwendige zuiger diameter
282 mm
Uitwendige zuiger diameter
363 mm