Eriks

Hydraulische moer, HMVC-serie, G1/4 BSP mm, 222 mm inwendige zuigerdiameter, 9 mm zuigerslag, 306 mm buitendiameter, HMVC 44E

  • ERIKS:14588392
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.636,10/ stukexcl. btw

€ 3.189,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HMVC
Type
Hydraulic Nut
Draadmaat
G 1/4 mm
Draadmaat
0.25 in
Buitendiameter
306 mm
Zuigerslag
9 mm
Inwendige zuiger diameter
222 mm
Uitwendige zuiger diameter
293 mm