Eriks

Hydraulische moer, HMVC-serie, G1/4 BSP mm, 191 mm inwendige zuigerdiameter, 7 mm zuigerslag, 270 mm buitendiameter, HMVC 38E

  • ERIKS:14588390
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.177,10/ stukexcl. btw

€ 2.634,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HMVC
Type
Hydraulic Nut
Draadmaat
G 1/4 mm
Draadmaat
0.25 in
Buitendiameter
270 mm
Zuigerslag
7 mm
Inwendige zuiger diameter
191 mm
Uitwendige zuiger diameter
259 mm