Eriks

Hydraulische moer, HMVC-serie, G1/4 BSP mm, 170,5 mm inwendige zuigerdiameter, 6 mm zuigerslag, 244 mm buitendiameter, HMVC 34E

  • ERIKS:14588388
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.916,10/ stukexcl. btw

€ 2.318,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HMVC
Type
Hydraulic Nut
Draadmaat
G 1/4 mm
Draadmaat
0.25 in
Buitendiameter
244 mm
Zuigerslag
6 mm
Inwendige zuiger diameter
170.5 mm
Uitwendige zuiger diameter
235 mm