Eriks

Hydraulische moer, HMVC-serie, G1/4 BSP mm, 130,5 mm inwendige zuigerdiameter, 5 mm zuigerslag, 198 mm buitendiameter, HMVC 26E

  • ERIKS:14588384
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.421,10/ stukexcl. btw

€ 1.719,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HMVC
Type
Hydraulic Nut
Draadmaat
G 1/4 mm
Draadmaat
0.25 in
Buitendiameter
198 mm
Zuigerslag
5 mm
Inwendige zuiger diameter
130.5 mm
Uitwendige zuiger diameter
190 mm