€ 19.466,10/ stukexcl. btw
€ 23.553,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | HMV |
Type | Hydraulic Nut |
Draadmaat | G 1/4 mm |
Draadmaat | 0.25 in |
Buitendiameter | 1126 mm |
Zuigerslag | 30 mm |
Inwendige zuiger diameter | 952 mm |
Uitwendige zuiger diameter | 1097 mm |