Eriks

Hydraulische moer, HMV-serie, G1/4 BSP mm, 90,5 mm inwendige zuigerdiameter, 5 mm zuigerslag, 156 mm buitendiameter, HMV 18E

  • ERIKS:14588281
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.214,96/ stukexcl. btw

€ 1.470,10incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HMV
Type
Hydraulic Nut
Draadmaat
G 1/4 mm
Draadmaat
0.25 in
Buitendiameter
156 mm
Zuigerslag
5 mm
Inwendige zuiger diameter
90.5 mm
Uitwendige zuiger diameter
147 mm