Eriks

Hydraulische moer, HMV-serie, G1/4 BSP mm, 752 mm inwendige zuigerdiameter, 25 mm zuigerslag, 912 mm buitendiameter, HMV 150E

  • ERIKS:14588352
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10.763,10/ stukexcl. btw

€ 13.023,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HMV
Type
Hydraulic Nut
Draadmaat
G 1/4 mm
Draadmaat
0.25 in
Buitendiameter
912 mm
Zuigerslag
25 mm
Inwendige zuiger diameter
752 mm
Uitwendige zuiger diameter
883 mm