Eriks

Hydraulische moer, HMV-serie, G1/4 BSP mm, 712 mm inwendige zuigerdiameter, 25 mm zuigerslag, 870 mm buitendiameter, HMV 142E

  • ERIKS:14588351
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10.277,10/ stukexcl. btw

€ 12.435,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HMV
Type
Hydraulic Nut
Draadmaat
G 1/4 mm
Draadmaat
0.25 in
Buitendiameter
870 mm
Zuigerslag
25 mm
Inwendige zuiger diameter
712 mm
Uitwendige zuiger diameter
840 mm