Eriks

Hydraulische moer, HMV-serie, G1/4 BSP mm, 692 mm inwendige zuigerdiameter, 25 mm zuigerslag, 848 mm buitendiameter, HMV 138E

  • ERIKS:14588350
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10.016,10/ stukexcl. btw

€ 12.119,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HMV
Type
Hydraulic Nut
Draadmaat
G 1/4 mm
Draadmaat
0.25 in
Buitendiameter
848 mm
Zuigerslag
25 mm
Inwendige zuiger diameter
692 mm
Uitwendige zuiger diameter
819 mm