Eriks

Hydraulische moer, HMV-serie, G1/4 BSP mm, 672 mm inwendige zuigerdiameter, 24 mm zuigerslag, 826 mm buitendiameter, HMV 134E

  • ERIKS:14588349
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9.944,10/ stukexcl. btw

€ 12.032,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HMV
Type
Hydraulic Nut
Draadmaat
G 1/4 mm
Draadmaat
0.25 in
Buitendiameter
826 mm
Zuigerslag
24 mm
Inwendige zuiger diameter
672 mm
Uitwendige zuiger diameter
796 mm