Eriks

Hydraulische moer, HMV-serie, G1/4 BSP mm, 65,5 mm inwendige zuigerdiameter, 5 mm zuigerslag, 130 mm buitendiameter, HMV 13E

  • ERIKS:14588275
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.088,96/ stukexcl. btw

€ 1.317,64incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HMV
Type
Hydraulic Nut
Draadmaat
G 1/4 mm
Draadmaat
0.25 in
Buitendiameter
130 mm
Zuigerslag
5 mm
Inwendige zuiger diameter
65.5 mm
Uitwendige zuiger diameter
121 mm