Eriks

Hydraulische moer, HMV-serie, G1/4 BSP mm, 632 mm inwendige zuigerdiameter, 23 mm zuigerslag, 782 mm buitendiameter, HMV 126E

  • ERIKS:14588347
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9.098,10/ stukexcl. btw

€ 11.008,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HMV
Type
Hydraulic Nut
Draadmaat
G 1/4 mm
Draadmaat
0.25 in
Buitendiameter
782 mm
Zuigerslag
23 mm
Inwendige zuiger diameter
632 mm
Uitwendige zuiger diameter
754 mm