Eriks

Hydraulische moer, HMV-serie, G1/4 BSP mm, 628 mm inwendige zuigerdiameter, 23 mm zuigerslag, 775 mm buitendiameter, HMV 125E

  • ERIKS:14588346
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8.657,10/ stukexcl. btw

€ 10.475,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HMV
Type
Hydraulic Nut
Draadmaat
G 1/4 mm
Draadmaat
0.25 in
Buitendiameter
775 mm
Zuigerslag
23 mm
Inwendige zuiger diameter
628 mm
Uitwendige zuiger diameter
750 mm