€ 2.254,80/ stukexcl. btw
€ 2.728,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | HMV |
Type | Hydraulic Nut |
Draadmaat | G 1/4 mm |
Draadmaat | 0.25 in |
Buitendiameter | 120 mm |
Zuigerslag | 5 mm |
Inwendige zuiger diameter | 55.5 mm |
Uitwendige zuiger diameter | 109 mm |