Eriks

Hydraulische moer, HMV-serie, G1/4 BSP mm, 542 mm inwendige zuigerdiameter, 21 mm zuigerslag, 682 mm buitendiameter, HMV 108E

  • ERIKS:14588340
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7.901,10/ stukexcl. btw

€ 9.560,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HMV
Type
Hydraulic Nut
Draadmaat
G 1/4 mm
Draadmaat
0.25 in
Buitendiameter
682 mm
Zuigerslag
21 mm
Inwendige zuiger diameter
542 mm
Uitwendige zuiger diameter
657 mm