Eriks

Hydraulische moer, HMV-serie, G1/4 BSP mm, 532 mm inwendige zuigerdiameter, 21 mm zuigerslag, 670 mm buitendiameter, HMV 106E

  • ERIKS:14588339
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7.460,10/ stukexcl. btw

€ 9.026,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HMV
Type
Hydraulic Nut
Draadmaat
G 1/4 mm
Draadmaat
0.25 in
Buitendiameter
670 mm
Zuigerslag
21 mm
Inwendige zuiger diameter
532 mm
Uitwendige zuiger diameter
645 mm