Eriks

Hydraulische moer, HMV-serie, G1/4 BSP mm, 512 mm inwendige zuigerdiameter, 20 mm zuigerslag, 648 mm buitendiameter, HMV 102E

  • ERIKS:14588337
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7.001,10/ stukexcl. btw

€ 8.471,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HMV
Type
Hydraulic Nut
Draadmaat
G 1/4 mm
Draadmaat
0.25 in
Buitendiameter
648 mm
Zuigerslag
20 mm
Inwendige zuiger diameter
512 mm
Uitwendige zuiger diameter
624 mm