€ 1.043,96/ stukexcl. btw
€ 1.263,19incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | HMV |
Type | Hydraulic Nut |
Draadmaat | G 1/4 mm |
Draadmaat | 0.25 in |
Buitendiameter | 114 mm |
Zuigerslag | 5 mm |
Inwendige zuiger diameter | 50.5 mm |
Uitwendige zuiger diameter | 104 mm |