Eriks

Hydraulische moer, HMV-serie, G1/4 BSP mm, 482 mm inwendige zuigerdiameter, 19 mm zuigerslag, 612 mm buitendiameter, HMV 96E

  • ERIKS:14588334
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6.443,10/ stukexcl. btw

€ 7.796,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HMV
Type
Hydraulic Nut
Draadmaat
G 1/4 mm
Draadmaat
0.25 in
Buitendiameter
612 mm
Zuigerslag
19 mm
Inwendige zuiger diameter
482 mm
Uitwendige zuiger diameter
587 mm