Eriks

Hydraulische moer, HMV-serie, G1/4 BSP mm, 322 mm inwendige zuigerdiameter, 14 mm zuigerslag, 428 mm buitendiameter, HMV 64E

  • ERIKS:14588316
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3.869,10/ stukexcl. btw

€ 4.681,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HMV
Type
Hydraulic Nut
Draadmaat
G 1/4 mm
Draadmaat
0.25 in
Buitendiameter
428 mm
Zuigerslag
14 mm
Inwendige zuiger diameter
322 mm
Uitwendige zuiger diameter
409 mm