Eriks

Hydraulische moer, HMV-serie, G1/4 BSP mm, 312 mm inwendige zuigerdiameter 14 mm zuigerslag, 416 mm buitendiameter, HMV 62E

  • ERIKS:14588315
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3.698,10/ stukexcl. btw

€ 4.474,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HMV
Type
Hydraulic Nut
Draadmaat
G 1/4 mm
Draadmaat
0.25 in
Buitendiameter
416 mm
Zuigerslag
14 mm
Inwendige zuiger diameter
312 mm
Uitwendige zuiger diameter
397 mm