Eriks

Hydraulische moer, HMV-serie, G1/4 BSP mm, 292 mm inwendige zuigerdiameter, 13 mm zuigerslag, 390 mm buitendiameter, HMV 58E

  • ERIKS:14588313
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3.374,10/ stukexcl. btw

€ 4.082,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HMV
Type
Hydraulic Nut
Draadmaat
G 1/4 mm
Draadmaat
0.25 in
Buitendiameter
390 mm
Zuigerslag
13 mm
Inwendige zuiger diameter
292 mm
Uitwendige zuiger diameter
375 mm