Eriks

Hydraulische moer, HMV-serie, G1/4 BSP mm, 272 mm inwendige zuigerdiameter, 12 mm zuigerslag, 368 mm buitendiameter, HMV 54E

  • ERIKS:14588311
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3.221,10/ stukexcl. btw

€ 3.897,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HMV
Type
Hydraulic Nut
Draadmaat
G 1/4 mm
Draadmaat
0.25 in
Buitendiameter
368 mm
Zuigerslag
12 mm
Inwendige zuiger diameter
272 mm
Uitwendige zuiger diameter
352 mm