Eriks

Hydraulische moer, HMV-serie, G1/4 BSP mm, 262 mm inwendige zuigerdiameter, 11 mm zuigerslag, 356 mm buitendiameter, HMV 52E

  • ERIKS:14588310
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.915,10/ stukexcl. btw

€ 3.527,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HMV
Type
Hydraulic Nut
Draadmaat
G 1/4 mm
Draadmaat
0.25 in
Buitendiameter
356 mm
Zuigerslag
11 mm
Inwendige zuiger diameter
262 mm
Uitwendige zuiger diameter
341 mm