Eriks

Hydraulische moer, HMV-serie, G1/4 BSP mm, 237 mm inwendige zuigerdiameter, 10 mm zuigerslag, 326 mm buitendiameter, HMV 47E

  • ERIKS:14588307
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.825,10/ stukexcl. btw

€ 3.418,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HMV
Type
Hydraulic Nut
Draadmaat
G 1/4 mm
Draadmaat
0.25 in
Buitendiameter
326 mm
Zuigerslag
10 mm
Inwendige zuiger diameter
237 mm
Uitwendige zuiger diameter
311 mm