Eriks

Hydraulische moer, HMV-serie, G1/4 BSP mm, 217 mm inwendige zuigerdiameter, 9 mm zuigerslag, 300 mm buitendiameter, HMV 43E

  • ERIKS:14588303
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.582,10/ stukexcl. btw

€ 3.124,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HMV
Type
Hydraulic Nut
Draadmaat
G 1/4 mm
Draadmaat
0.25 in
Buitendiameter
300 mm
Zuigerslag
9 mm
Inwendige zuiger diameter
217 mm
Uitwendige zuiger diameter
287 mm