€ 1.907,10/ stukexcl. btw
€ 2.307,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | HMV |
Type | Hydraulic Nut |
Draadmaat | G 1/4 mm |
Draadmaat | 0.25 in |
Buitendiameter | 244 mm |
Zuigerslag | 6 mm |
Inwendige zuiger diameter | 170.5 mm |
Uitwendige zuiger diameter | 235 mm |