Eriks

Hydraulische moer, HMV-serie, G1/4 BSP mm, 165,5 mm inwendige zuigerdiameter, 6 mm zuigerslag, 238 mm buitendiameter, HMV 33E

  • ERIKS:14588296
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.880,10/ stukexcl. btw

€ 2.274,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HMV
Type
Hydraulic Nut
Draadmaat
G 1/4 mm
Draadmaat
0.25 in
Buitendiameter
238 mm
Zuigerslag
6 mm
Inwendige zuiger diameter
165.5 mm
Uitwendige zuiger diameter
229 mm